Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il controllore modulare di potenza Geflex GFX-S1 è un sistema avanzato progettato per la termoregolazione di zone con riscaldamento elettrico industriale. Ideale per applicazioni su estrusori, presse ad iniezione plastica, soffiatrici e macchine per la trasformazione di plastica e gomma, offre un controllo preciso e affidabile grazie al regolatore PID a microprocessore integrato e al modulo SSR con dissipatore in alluminio. Disponibile in diverse taglie di corrente nominale fino a 120A e con tensione nominale di 480Vac, garantisce protezione IP20 e montaggio su barra DIN o pannello. L’ingresso temperatura universale supporta termocoppie, termoresistenze e segnali da trasmettitori con un’accuratezza dello 0,2%, assicurando un controllo termico ottimale. Il sistema dispone di uscite configurabili per il raffreddamento e allarmi, con diagnostica completa e funzioni di auto-tuning per un’ottimizzazione continua del processo. La comunicazione digitale è versatile, con protocolli Modbus RTU, Profibus DP, CANopen e DeviceNet, permettendo un’integrazione efficace in ambienti di automazione complessi. La struttura meccanica è studiata per resistere a vibrazioni e sollecitazioni termiche, mentre le funzioni di sicurezza includono il rilevamento di cortocircuiti, rottura sonde e monitoraggio della corrente di carico. Questo controllore modulare si distingue per la sua affidabilità, flessibilità e facilità di installazione, rappresentando una soluzione completa per la gestione efficiente e sicura dei processi di riscaldamento elettrico industriale.