Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il controllore modulare di potenza Geflex GFX-S1 è progettato per la termoregolazione di potenza in processi industriali di riscaldamento elettrico, ideale per applicazioni come estrusori di materie plastiche, presse ad iniezione, soffiatrici, macchine per la trasformazione della plastica e della gomma, confezionatrici e processi termici. Questo dispositivo compatto e facile da installare integra un regolatore PID a microprocessore con modulo di potenza SSR a doppio SCR in antiparallelo, garantendo un controllo preciso della temperatura con accuratezza dello 0,2%. Supporta tensione nominale di 480Vac e correnti nominali da 25A fino a 120A, con protezione IP20 e montaggio su barra DIN o pannello. Dispone di ingressi universali per termocoppie, termoresistenze e trasmettitori 4-20mA, uscite logiche o a relè configurabili, e funzioni avanzate quali self-tuning, auto-tuning, soft-start e controllo caldo/freddo. La comunicazione digitale è garantita tramite bus Modbus RTU, con opzioni Profibus DP, CANopen e DeviceNet, consentendo l’integrazione in sistemi di automazione complessi. La diagnostica integrata include allarmi configurabili, monitoraggio corrente di carico tramite trasformatore amperometrico integrato e protezione contro guasti sensore o sovratemperature. La meccanica è robusta, studiata per resistere a vibrazioni e sollecitazioni termiche, con indicatori LED per lo stato di funzionamento e diagnostica. Il sistema consente inoltre il collegamento di più unità in configurazioni master-slave o trifase per il controllo di carichi complessi.