Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il GEFLEX GFX-S1 è un controllore modulare di potenza progettato per la termoregolazione di zone con riscaldamento elettrico industriale. È particolarmente indicato per applicazioni in estrusori di materie plastiche, presse ad iniezione, soffiatrici, macchine per la trasformazione di plastica e gomma, confezionatrici e processi termici in generale. Questo dispositivo integra un regolatore PID a microprocessore con modulo di potenza SSR a doppio SCR in antiparallelo, garantendo un controllo preciso e affidabile della temperatura con commutazione zero crossing.
La sua architettura modulare prevede tre versioni: MASTER, SLAVE ed ESPANSIONE, consentendo il controllo di impianti multi-zona e carichi trifase tramite collegamento di più unità. La tensione nominale è di 480Vac con correnti nominali disponibili da 25A fino a 120A. Il montaggio è semplice e versatile, su barra DIN o pannello, con protezione IP20.
Tra le caratteristiche salienti si evidenziano l’ingresso temperatura universale con accuratezza dello 0,2%, ingressi digitali configurabili, uscite logiche o a relè per raffreddamento e allarmi, e la possibilità di rilevazione corrente tramite trasformatore amperometrico integrato. Il dispositivo supporta protocolli di comunicazione standard come Modbus RTU, Profibus DP, CANopen e DeviceNet, facilitando l’integrazione in sistemi di automazione complessi.
Il controllo PID è adattabile a vari processi termici, con funzioni di self-tuning e auto-tuning per ottimizzare le prestazioni senza intervento manuale. Sono inoltre presenti funzioni speciali come soft-start, limitazione potenza e spegnimento software per una gestione sicura ed efficiente dell’impianto.
L’unità è dotata di diagnostica avanzata con 4 allarmi configurabili, monitoraggio continuo del carico e protezioni contro cortocircuiti, rottura sonda e sovratemperature. L’interfaccia utente include LED di stato per facilitare la diagnostica e la manutenzione.
In sintesi, il GEFLEX GFX-S1 rappresenta una soluzione compatta, affidabile e altamente funzionale per il controllo di potenza in applicazioni industriali di riscaldamento elettrico, garantendo precisione, sicurezza e flessibilità operativa.