›

GFX-S1-25/480-0-R-RR-P-C0

Cod. Rexel GRF000100
Cod. Produttore F000100

Informazioni principali

  • Serie: GFX-S1
  • Tensione nominale: 480 Vac
  • Corrente nominale: 25A - 120A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: barra DIN e pannello
  • Ingresso temperatura: universale, accuratezza 0,2%
  • Comunicazione: Modbus RTU, Profibus DP, CANopen, DeviceNet
  • Uscite: 2 relé, logica o continua

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controllore modulare di potenza Geflex GFX-S1 è progettato per la termoregolazione di zone con riscaldamento elettrico industriale, ideale per applicazioni come estrusori di materie plastiche, presse ad iniezione, soffiatrici e macchine per la trasformazione della plastica e della gomma. Questo dispositivo compatto, facilmente installabile su barra DIN o pannello, offre un controllo preciso grazie all’ingresso temperatura universale con accuratezza dello 0,2%, e al regolatore PID con funzioni di self-tuning e auto-tuning. La commutazione avviene tramite SSR (Solid State Relay) zero crossing, con correnti nominali da 25A fino a 120A a 480Vac. Dispone di ingressi digitali configurabili, uscite logiche o a relè per il raffreddamento e allarmi configurabili, garantendo sicurezza e affidabilità nel monitoraggio del carico tramite trasformatore amperometrico integrato. La comunicazione digitale è supportata tramite bus Modbus RTU, con opzioni Profibus DP, CANopen e DeviceNet, permettendo un’integrazione flessibile nei sistemi di automazione. Gli elementi meccanici sono studiati per resistere a vibrazioni e sollecitazioni termiche, mentre i LED di diagnostica segnalano in tempo reale lo stato del dispositivo e del bus di campo. La gamma comprende versioni MASTER, SLAVE ed ESPANSIONE per carichi trifase, offrendo un sistema modulare e scalabile per il controllo termico industriale.
GFX-S1-25/480-0-R-RR-P-C0