›

GFX-S1-25/480-0-R-00-P-C0

Cod. Rexel GRF000099
Cod. Produttore F000099

Informazioni principali

  • Serie: GFX-S1
  • Tensione nominale: 480 Vac
  • Corrente nominale: 25A-120A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: barra DIN o pannello
  • Ingresso temperatura: universale, accuratezza 0,2%
  • Comunicazione: Modbus RTU, Profibus DP, CANopen, DeviceNet
  • Funzioni controllo: PID, self-tuning, auto-tuning

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controllore modulare di potenza Geflex GFX-S1 è progettato per la termoregolazione di zone con riscaldamento elettrico industriale, ideale per applicazioni come estrusori di materie plastiche, presse ad iniezione, soffiatrici, macchine per la trasformazione della plastica e della gomma, confezionatrici e processi termici. Questo dispositivo compatto e facile da installare integra un regolatore PID a microprocessore e un modulo di potenza SSR con dissipatore in alluminio, garantendo un controllo preciso e affidabile della temperatura con un’accuratezza dello 0,2%. Disponibile in diverse taglie di corrente da 25A a 120A e con tensione nominale di 480Vac, offre protezione IP20 e montaggio su barra DIN o pannello. Le funzionalità includono ingressi universali per termocoppie, termoresistenze e segnali 4-20mA, uscite relè e logiche configurabili, rilevazione corrente di carico con trasformatore amperometrico integrato e sofisticati algoritmi di auto-tuning per ottimizzare la regolazione termica. La comunicazione digitale è garantita tramite bus Modbus RTU, con opzioni Profibus DP, CANopen e DeviceNet, facilitando l’integrazione con sistemi di automazione industriale. Il sistema supporta modalità di controllo avanzate, allarmi configurabili e funzioni di sicurezza come il rilevamento di cortocircuiti e rottura sonde, assicurando efficienza e affidabilità operativa.
GFX-S1-25/480-0-R-00-P-C0