›

GFX-M2-15/440-P-R-RR-P-C0

Cod. Rexel GRF028897
Cod. Produttore F028897

Informazioni principali

  • Serie: GFX-M2-15/440-P-R-RR-P-C0
  • Tensione nominale: 480 Vac
  • Corrente nominale: fino a 120 A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: barra DIN e pannello
  • Ingresso temperatura: universale, accuratezza 0,2%
  • Comunicazione: Modbus RTU, Profibus DP, CANopen, DeviceNet
  • Funzioni di controllo: PID caldo/freddo, self-tuning, auto-tuning

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il GEFLEX GFX-M2-15/440-P-R-RR-P-C0 è un controllore modulare di potenza progettato per la termoregolazione di zone industriali con riscaldamento elettrico. Questo sistema innovativo integra un regolatore PID a microprocessore con un modulo di potenza SSR (Solid State Relay) a commutazione zero crossing, garantendo un controllo preciso e affidabile della temperatura. È disponibile in diverse taglie di corrente nominale fino a 120A e supporta tensioni nominali fino a 480Vac. La sua architettura modulare consente l'uso in configurazioni master, slave ed espansione per carichi trifase, offrendo flessibilità nell'applicazione. Le principali caratteristiche includono un ingresso temperatura universale con accuratezza dello 0,2%, ingressi digitali configurabili, uscite logiche o a relè per il controllo del raffreddamento e allarmi configurabili per la sicurezza del processo. Il sistema è dotato di funzioni avanzate di regolazione PID caldo/freddo con self-tuning e auto-tuning, soft-start e limitazione di potenza, assicurando un controllo termico ottimale anche in ambienti complessi. La comunicazione digitale avviene tramite bus Modbus RTU standard con opzioni Profibus DP, CANopen e DeviceNet, permettendo un'integrazione semplice con sistemi di automazione industriale. La meccanica è studiata per un montaggio rapido su guida DIN o pannello, con elevata resistenza a vibrazioni e sollecitazioni termiche. L’interfaccia è dotata di LED di diagnostica per il monitoraggio dello stato operativo e la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie. Adatto per applicazioni quali estrusori, presse ad iniezione plastica, macchine per la trasformazione di plastica e gomma, confezionatrici e processi termici industriali, il GEFLEX garantisce sicurezza, efficienza e precisione nel controllo della potenza elettrica per il riscaldamento.
GFX-M2-15/440-P-R-RR-P-C0