›

GFX-M1-40/480-P-R-RR-P-C0

Cod. Rexel GRF000653
Cod. Produttore F000653

Informazioni principali

  • Serie: GFX-M1
  • Tensione nominale: 480Vac
  • Corrente nominale: 25A-120A
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: barra DIN e pannello
  • Ingresso temperatura: universale, accuratezza 0,2%
  • Comunicazione: Modbus RTU, Profibus DP, CANopen
  • Uscite: relè, logica, raffreddamento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il GEFLEX GFX-M1 è un controllore modulare di potenza progettato per la termoregolazione di zone multiple in processi industriali di riscaldamento elettrico. Ideale per applicazioni come estrusori di materie plastiche, presse ad iniezione, soffiatrici, macchine per la trasformazione di plastica e gomma, nonché per processi termici con riscaldamento elettrico, questo sistema integra un regolatore PID a microprocessore con un modulo di potenza SSR a doppio SCR in antiparallelo con dissipatore in alluminio. Offre un controllo preciso della temperatura grazie a un ingresso universale per sonde termiche con accuratezza dello 0,2%, e sofisticati algoritmi di auto-tuning e self-tuning per l’ottimizzazione automatica dei parametri di regolazione. Disponibile in diverse taglie di corrente nominale (da 25A a 120A) e tensione nominale di 480Vac, garantisce elevata sicurezza elettrica con protezione IP20 e separazione completa tra linee di potenza e controllo per ridurre interferenze elettromagnetiche. Il dispositivo supporta tre protocolli di comunicazione standard (Modbus RTU, Profibus DP, CANopen) e può essere configurato in versioni MASTER, SLAVE o ESPANSIONE per carichi trifase. Le uscite configurabili includono relè per il raffreddamento e allarmi, mentre l’ingresso digitale isolato consente funzioni come selezione setpoint e spegnimento software. La robusta meccanica facilita il montaggio su barra DIN o pannello, con una diagnostica avanzata tramite LED e possibilità di monitoraggio della corrente e della tensione di carico tramite trasformatori integrati. Questo sistema modulare rappresenta una soluzione compatta, affidabile e flessibile per il controllo termico industriale, garantendo efficienza, sicurezza e facilità d’uso.
GFX-M1-40/480-P-R-RR-P-C0