Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il GEFLEX GFX-M1 è un controllore modulare di potenza progettato per la termoregolazione di zone con riscaldamento elettrico industriale. Ideale per applicazioni come estrusori di materie plastiche, presse ad iniezione, soffiatrici, macchine per la trasformazione della plastica e gomma, confezionatrici e processi termici, questo sistema integra un regolatore PID a microprocessore con un modulo di potenza SSR a zero crossing, assicurando un controllo preciso e affidabile della temperatura. Disponibile in diverse taglie di corrente nominale fino a 120A e con tensione nominale di 480Vac, offre protezione IP20 e montaggio su barra DIN o pannello. L’ingresso temperatura è universale con accuratezza dello 0,2%, supporta vari tipi di sensori quali termocoppie e termoresistenze, e dispone di ingressi digitali configurabili. Il sistema include funzionalità avanzate come self-tuning e auto-tuning dei parametri PID, controllo caldo/freddo con selezione del fluido di raffreddamento, soft-start e limitazione della potenza. Sono presenti fino a quattro allarmi configurabili e uscite relè per raffreddamento e segnalazioni di allarme. La comunicazione è garantita tramite bus di campo con protocolli Modbus RTU, Profibus DP, CANopen e DeviceNet, permettendo l’integrazione in ambienti di automazione complessi. La struttura meccanica è robusta, studiata per resistere a vibrazioni e sollecitazioni termiche, mentre il design compatto facilita l’installazione e la manutenzione. Il sistema consente il monitoraggio e la diagnosi in tempo reale dello stato del modulo e del carico, incrementando la sicurezza e l’efficienza dell’impianto.