Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il GEFLEX GFX-M1 è un controllore modulare di potenza progettato per la termoregolazione di zone multiple in processi industriali di riscaldamento elettrico. Adatto a applicazioni come estrusori, presse ad iniezione plastica, soffiatrici, macchine per la trasformazione della plastica e della gomma, confezionatrici e processi termici con riscaldamento elettrico, si distingue per la sua architettura integrata e compatta che combina un regolatore PID a microprocessore con un modulo di potenza SSR a commutazione zero crossing.
Disponibile in diverse taglie di corrente nominale da 25A fino a 120A e tensione nominale di 480Vac, il dispositivo offre tre versioni: MASTER, SLAVE ed ESPANSIONE per carichi trifase. La protezione IP20, il montaggio su barra DIN o pannello e l’ingresso temperatura universale con accuratezza dello 0,2% garantiscono affidabilità e facilità di installazione.
Il sistema supporta protocolli di comunicazione standard quali Modbus RTU, Profibus DP, CANopen e DeviceNet, consentendo un’integrazione senza limiti con ambienti di automazione. Le funzioni avanzate di controllo includono PID caldo/freddo, self-tuning e auto-tuning, soft-start e limitazione potenza, mentre la diagnostica integrata, con allarmi configurabili e rilevamento guasti, assicura un controllo preciso e sicuro del processo termico.
Le uscite configurabili e l’ingresso digitale isolato permettono una gestione flessibile di segnali di raffreddamento e allarme, riducendo il cablaggio e aumentando la sicurezza operativa. La meccanica è studiata per garantire robustezza contro vibrazioni e sollecitazioni termiche, mentre i led di diagnostica facilitano il monitoraggio dello stato operativo.
In sintesi, il GEFLEX GFX-M1 rappresenta una soluzione innovativa e versatile per il controllo efficiente e sicuro della potenza in impianti industriali con riscaldamento elettrico, combinando precisione, comunicazione avanzata e facilità di integrazione.