Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il GEFLEX GFX-E1 è un controllore modulare di potenza progettato per la termoregolazione di zone industriali con riscaldamento elettrico, ideale per applicazioni come estrusori di materie plastiche, presse ad iniezione, soffiatrici, macchine per la trasformazione della plastica e della gomma, confezionatrici e processi termici in generale. Questo dispositivo integra un regolatore PID a microprocessore con modulo di potenza SSR a stato solido con dissipatore in alluminio, garantendo un controllo preciso e affidabile della temperatura con un'accuratezza dello 0,2%. È disponibile in diverse taglie di corrente nominale (25A, 40A, 60A, 75A, 90A, 120A) e supporta tensione nominale di 480Vac rms, 50-60Hz. Il sistema è modulare e può essere configurato come unità MASTER, SLAVE o ESPANSIONE per carichi trifase, con protocolli di comunicazione standard quali Modbus RTU, Profibus DP e CANopen, assicurando un'ampia integrazione nei sistemi di automazione industriale. Le caratteristiche includono ingressi digitali configurabili, uscite relè per funzioni di raffreddamento e allarmi, rilevazione corrente con TA integrato, algoritmi di tuning automatico e self-tuning per un controllo ottimale, protezione IP20 e montaggio su barra DIN o pannello. La diagnostica avanzata consente il monitoraggio in tempo reale di anomalie, guasti sonda e stato del carico, migliorando la sicurezza e l'efficienza dell'impianto. La struttura meccanica è progettata per garantire resistenza alle vibrazioni e alle sollecitazioni termiche, facilitando l'installazione e la manutenzione.