›

GFN Giunto base per canali TBN-TCN

Cod. Rexel BOB03498
Cod. Produttore B03498
Cod. EAN 8015892034981

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: 68,5x22,5 mm
  • Tipo: Giunto fondo
  • Serie: GFN
  • Conformità: RoHS (10 sostanze)
  • Applicazione: Canale battiscopa TBN
  • Applicazione: Cornice TCN
  • Protezione: Assenza sostanze pericolose

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto base GFN per canale battiscopa TBN e cornice TCN

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Tipologia costruttiva

Giunto

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

larghezza del canale guidacavi

68 mm

altezza del canale guidacavi

22 mm

GFN Giunto base per canali TBN-TCN