›

GFA Giunto base per canale TBA-Art GRIGIO

Cod. Rexel BOB04034
Cod. Produttore B04034
Cod. EAN 8015892040340

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto base GFA per canale TBA-Art

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

altezza

28 mm

profondità

127 mm

numero RAL

7030

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TBA

GFA Giunto base per canale TBA-Art GRIGIO