Prodotti /

Cod. Rexel
CP6016715
Cod. Produttore
6016715
Cod. EAN
4012196307876

Informazioni di prodotto

Connettore angolare per passerella grigliata Acciaio zincato galvanicamente zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore angolare per la realizzazione di elementi per curve di passerelle grigliate.

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

56 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per filo canale a griglia

3,9 ... 4,9 mm