Prodotti /

Cod. Rexel
CP7405093
Cod. Produttore
7405093
Cod. EAN
4012196806317

Informazioni di prodotto

Torretta scomparsa Supporto moduli stand.italiano 264x264x110 Poliammide Nero grafite RAL 9011

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa con maniglia ed uscita cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso. Il coperchio incernierato è dotato di una piastra di rinforzo strutturale in lamiera d'acciaio con spessore di 4 mm e permette l'installazione di un rivestimento pavimento di 5 mm (regolabile anche a 10 mm). La torretta comprende un box di montaggio con 2 dime tipo 506 per l'installazione verticale dei dispositivi elettrici ed è compatibile con le principali serie civili a standard italiano.

colore

Nero

numero RAL

9011

con incavo per rivestimento pavimenti

profondità di incasso min.

110 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

264 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GES