Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408860
Cod. Produttore
7408860
Cod. EAN
4012196458981

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES R2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Uscita cavo con tubo: telescopico
  • Maniglia integrata:
  • Installazione: diretta su MT R2
  • Norma: CEI EN 50085-2-2
  • Adatto a lavaggio umido:
  • Tipo torretta: scomparsa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto è una torrettina scomparsa GES R2T realizzata in pressofusione di zinco con finitura nichelata, caratterizzata da un design tondo. Questo componente elettrico si distingue per la sua robustezza e resistenza grazie al materiale di alta qualità utilizzato, che garantisce durabilità nel tempo e protezione dalla corrosione. Le dimensioni compatte con un diametro di 140 mm e uno spessore di 40 mm ne facilitano l’installazione in diversi contesti elettrici, assicurando un’integrazione discreta e funzionale. La superficie nichelata conferisce inoltre un aspetto elegante e una maggiore protezione superficiale, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e finiture di pregio. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Coperchio con uscita cavo con tubo telescopico con maniglia per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. L'uscita tubo soddisfa i requisiti della norma CEI EN 50085-2-2 e la torretta può essere utilizzata in ambienti con lavaggio umido, anche a spina inserita.

colore

Altro

diametro esterno

140 mm

Protezione della superficie

Nichelato

materiale

Pressofusione di zinco

telaio protettivo rivestimento pavimenti

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Altro

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

esecuzione coperchio

Tondo

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Nichelato

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GES R2

Produttore

Torrettina scomparsa GES R2T NI uscita tubo zincata nichelata per impianti elettrici