Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408847
Cod. Produttore
7408847
Cod. EAN
4012196689750

Informazioni di prodotto

Torretta scomparsa con coperchio incernierato 140 mm Zinco pressofuso verniciato con polveri nero RAL 9005

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio incernierato con cursore di arresto e uscita cavo laterale per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. Con coperchio chiuso la torretta a scomparsa può essere utilizzata in ambienti con lavaggio umido.

Serie

GES R2

Con uscita cavo nel coperchio

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Altro

esecuzione coperchio

Tondo

adatto per montaggio doppio fondo

adatto per montaggio suolo cavo

materiale coperchio

Altro

adatto per pulizia con liquidi

profondità di incasso min.

85 mm

telaio protettivo rivestimento pavimenti

numero RAL

9005

diametro esterno

140 mm

colore

Nero