Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Altro
diametro esterno
140 mm
Protezione della superficie
Cromato
materiale
Pressofusione di zinco
telaio protettivo rivestimento pavimenti
profondità di incasso min.
85 mm
adatto per pulizia con liquidi
materiale coperchio
adatto per montaggio suolo cavo
adatto per montaggio doppio fondo
esecuzione coperchio
Tondo
Coperchio della copertura di protezione della superficie
Con uscita cavo nel coperchio
Serie
GES R2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te