Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR60950
Cod. Produttore
60950
Cod. EAN
8013202609102

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Gel isolamento 500gr
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Formato: 500 grammi
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Tipo prodotto: Materiale elettrico
  • Serie: AR60950
GEL PER ISOLAMENTO ELETTRICO 500GRDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: GEL PER ISOLAMENTO ELETTRICO 500GRDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.