›

GE1029-2-100-C

Cod. Rexel GRF062271
Cod. Produttore F062271

Informazioni principali

  • Tipo estensimetro: Foglio metallico
  • Campo misura: ±1000 με
  • Tensione alimentazione: 5VDC (max 8VDC)
  • Corrente: <15mA
  • Classe protezione: IP64
  • Materiale alloggiamento: Alluminio anodizzato
  • Peso: 200g
  • Serie: GE1029

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF062271 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione versatile e funzionale. Questo componente rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e robustezza nei materiali elettrici.
GE1029-2-100-C