Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY935251-000
Cod. Produttore
935251-000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Sezione cavi: 185-400 mm²
  • Dimensione: 300 mm
  • Tensione max: 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15°C / +45°C
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Serie: GDL 92 A3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi unipolari, anche a neutro concentrico . Dimensione (mm): 300 Sezione (mm2): 185-400

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

185 ... 400 mm²

Produttore

GDL 92 A3 GIUNZIONE PER CAVI UNIPOL