Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY945252-TEC
Cod. Produttore
945252-TEC

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Sezione cavi: 10-50 mm²
  • Dimensione: 300 mm
  • Tensione max: 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Protezione fiamma: CEI 20-35, IEC 60332-1
  • Serie: GDL 92 A2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi unipolari, anche a neutro concentrico . Dimensione (mm): 300 Sezione (mm2): 10-50

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 150 mm²