Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY224578-TEC
Cod. Produttore
224578-TEC

Informazioni di prodotto

  • Serie: GDL 92 A1
  • Tensione max: 1 kV
  • Sezione conduttore: 4-10 mm²
  • Lunghezza giunto: 300 mm
  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Isolante: Estruso
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Normative: CEI EN 50393, EN 61238-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi unipolari, anche a neutro concentrico . Dimensione (mm): 300 Sezione (mm2): 16-150

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

4 ... 10 mm²