Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03285
Cod. Produttore
B03285
Cod. EAN
8015892032857

Informazioni di prodotto

GCN W GIUNTO COR.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canale cornice TCN bianco GCN W

colore

Altro

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

68 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TCN

Produttore

GCN W Giunto coperchio per canale cornice TCN BIANCO

€ 2,67 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info