Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90871
Cod. Produttore
GW90871
Cod. EAN
8011564749917

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: KNX/DMX
  • Controllo via APP e assistenti vocali
  • Integrazione con videocitofonia e smart lock
  • Compatibile con ZigBee e IoT
  • Funzioni personalizzabili e complete
  • Adatto a residenziale e terziario
  • Serie: Home&Building Pro
  • Standard: CE, IEC, CENELEC, CEI

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

AMD

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9010

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

sistema bus KNX Secure

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

GATEWAY KNX/DMX - 512 CANALI - IP20