Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90873
Cod. Produttore
GW90873
Cod. EAN
8034035093272

Informazioni di prodotto

Gateway KNX/DALI2 Advanced offre soluzioni innovative per l'automazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con protocollo KNX standard internazionale
  • Risparmio di tempo grazie all’integrazione completa e personalizzabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata con gestione avanzata dei dispositivi
  • Controllo tramite app, assistenti vocali e pannelli touch

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

colore

Bianco

Tipologia

Ethernet

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

DALI

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

sistema bus KNX Secure

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

GATEWAY KNX/DALI2 ADVANCED - MULTIMASTER 64/16 - IP20 - 4 MODULI DIN