Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90872A
Cod. Produttore
GW90872A
Cod. EAN
8011564855113

Informazioni di prodotto

GATEWAY KNX/DALI 64/16 IP-GUIDA DIN
Descrizione del produttore: Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità  tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità  e riduzione dei tempi di installazione.

sistema bus EIB/KNX

esecuzione

Ethernet

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

velocità di trasmissione max.

9600 Bd

accoppiamento bus incluso

con campo per dicitura

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS

colore

Bianco