Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEGX150
Cod. Produttore
EGX150
Cod. EAN
3606480833458

Informazioni di prodotto

Gateway ethernet Link150 - 2 porte - 24 V CC e PoE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è un gateway che fornisce una connettività Ethernet affidabile nella maggior parte delle applicazioni, dal singolo edificio alle imprese multi-sito. Parte integrante di EcoStruxure, il servizio web che fornisce un'interfaccia utente per la segnalazione e le informazioni. Fornisce connettività da seriale a Ethernet. Ha ricevuto la certificazione IEC60950, UL61010-2-201 e UL60950. Può essere alimentato da una sorgente a 24VDC o da PoE di classe 3 a 15 watt. Il gateway può essere montato su guida DIN in una custodia modulare. Dimensioni del prodotto: larghezza 105 mm, profondità 71 mm, altezza 72 mm; peso 175 g.

aggiornabile

protocollo

TCP/IP

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione d’esercizio

24 V

con indicatore a LED

web server

interfaccia radio

tipo di tensione

DC

numero di canali

1

tensione d’esercizio

38.4

assorbimento di potenza

4

Serie

EcoStruxure_Link150

prodotto Sustainable

Si

Produttore

GATEWAY ETHERNET LINK150