Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUFP7
Cod. Produttore
LUFP7
Cod. EAN
3389110109368

Informazioni di prodotto

Gateway comunicazione Profibus DP/Modbus - 1 Profibus DP SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gateway di comunicazione TeSys U per gruppi di interfacciamento di fino a 8 avviatori TeSys U collegati sullo stesso collegamento seriale Modbus a un bus di campo Profibus DP. Sul lato anteriore, fornisce il connettore Profibus DP e lo stato del dispositivo e del LED di comunicazione. Lato inferiore del prodotto, è provvisto di 2 connettori RJ45 per il collegamento seriale Modbus e un collegamento PC, il connettore per un alimentazione esterna 24V CC. Può essere utilizzato per interfacciare avviatori ATS48 e variatori di velocità ATV31 a Profibus DP. Da agganciare su una guida DIN da 35 mm.

larghezza

27 mm

altezza

120 mm

profondità

75 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

con separazione del potenziale

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Gateway comunicazione Profibus DP/Modbus - 1 Profibus DP SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus