Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
27 mm
altezza
120 mm
profondità
75 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Protocollo di supporto per Modbus
Protocollo di supporto per DeviceNet
con separazione del potenziale
grado di protezione (IP)
IP20
montaggio frontale possibile
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Serie
TeSys Ultra
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te