› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR

Cod. Rexel BE3723
Cod. Produttore 3723
Cod. EAN 8002219926579

Informazioni principali

  • Descrizione: GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Design: Ergonomico
  • Colore: Neutro
  • Durata: Lunga
  • Uso: Supporto e montaggio
  • Serie: BE3723

Descrizione del prodotto

Il gancio di sospensione BE3723 è un accessorio essenziale per garantire una corretta installazione e supporto in ambito elettrico. Progettato per offrire robustezza e affidabilità, è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici e sistemi di illuminazione. Il design ergonomico facilita il montaggio e la manovrabilità, mentre il colore neutro si integra facilmente in vari contesti. Questo gancio di sospensione è una scelta sicura per chi cerca un prodotto performante e resistente, capace di soddisfare le esigenze di installazione più rigorose. Descrizione del produttore: Il gancio di sospensione BE3723 è un accessorio essenziale per garantire una corretta installazione e supporto in ambito elettrico. Progettato per offrire robustezza e affidabilità, è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici e sistemi di illuminazione. Il design ergonomico facilita il montaggio e la manovrabilità, mentre il colore neutro si integra facilmente in vari contesti. Questo gancio di sospensione è una scelta sicura per chi cerca un prodotto performante e resistente, capace di soddisfare le esigenze di installazione più rigorose.
GANCIO SOSPENSIONE 4004/PR