Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARGP1570
Cod. Produttore
GP1570
Cod. EAN
8013202881201

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GANCIO
  • Serie: ARGP1570
  • Conforme a normative UE e IT
  • Materiale: elettrico tradizionale
  • Applicazione: installazioni varie
  • Design: innovativo e competitivo
  • Gamma: ampia e profonda
  • Uso: professionale
GANCIODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: GANCIODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.