Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02274
Cod. Produttore
B02274
Cod. EAN
8015892022742

Informazioni di prodotto

GAN 80 W GIUNTO COV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco GAN 80 W

colore

Bianco

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

80 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

GAN 80 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO