Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02272
Cod. Produttore
B02272
Cod. EAN
8015892022728

Informazioni di prodotto

Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco GAN 60 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 60 mm. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.

colore

Bianco

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

60 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

GAN 60 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO