Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02271
Cod. Produttore
B02271
Cod. EAN
8015892022711

Informazioni di prodotto

Giunto coperchio per canali linea TA-EN grigio GAN 40 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio realizzato in ABS grigio RAL 7030 per canali porta cavi della linea TA-EN, con base di 40 mm. Offre protezione IP40 secondo la norma EN 60529 e resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma per garantire sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

colore

Grigio

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

40 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

GAN 40 G Giunto coperchio per canali linee TA-EN GRIGIO