Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02268
Cod. Produttore
B02268
Cod. EAN
8015892022681

Informazioni di prodotto

GAN 25 W GIUNTO COV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali linea TA-EN bianco GAN 25 W

colore

Bianco

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

25 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

GAN 25 W Giunto coperchio per canali linee TA-EN BIANCO