Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02282
Cod. Produttore
B02282
Cod. EAN
8015892022827

Informazioni di prodotto

GAN 200 W GIUNTO COV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco GAN 200 W

colore

Bianco

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

200 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

GAN 200 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO