Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02283
Cod. Produttore
B02283
Cod. EAN
8015892022834

Informazioni di prodotto

GAN 200 G GIUNTO COV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio GAN 200 G

colore

Grigio

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

200 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

GAN 200 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO