Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02278
Cod. Produttore
B02278
Cod. EAN
8015892022780

Informazioni di prodotto

GAN 120 W GIUNTO COV

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco GAN 120 W

colore

Bianco

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

120 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

GAN 120 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO