Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02279
Cod. Produttore
B02279
Cod. EAN
8015892022797

Informazioni di prodotto

Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio GAN 120 G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN, con base da 120 mm. Realizzato in ABS grigio RAL 7030, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT ) ed è progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro, contribuendo alla protezione e all’organizzazione ottimale dei cavi.

colore

Grigio

numero RAL

7030

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

120 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

TA

Produttore

GAN 120 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO