Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02276
Cod. Produttore
B02276
Cod. EAN
8015892022766

Informazioni di prodotto

Il giunto coperchio GAN 100 W garantisce un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con canaline TA-N/TA-EN/TA-GN
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura estetica e resistente
  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un sistema ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GAN 100 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

100 mm

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Produttore

GAN 100 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

€ 4,93 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info