›

GALLEGGIANTE CON FERMO IK D 15

Cod. Rexel GRPCUR027
Cod. Produttore PCUR027

Informazioni principali

  • Tipo: GALLEGGIANTE CON FERMO
  • Diametro: 15 mm
  • Grado protezione: IK
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Elevata
  • Montaggio: Facile
  • Serie: GRPCUR027

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPCUR027 è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per facilitare il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della corrente. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, garantendo un funzionamento stabile e continuo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Accessorio

GALLEGGIANTE CON FERMO IK D 15