Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F37779
Cod. Produttore
37779
Cod. EAN
8015466124100

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

960 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

221 mm

altezza/profondità

103 mm

larghezza

221 mm

prodotto Sustainable

Si