Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGALACTIC-MAM
Cod. Produttore
GALACTIC-MAM
Cod. EAN
8032853654774

Informazioni di prodotto

GALACTIC MAMMUT SECURITY (Confezione da 3 PZ.) - Accessorio IPX8 con morsetti mammut preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minigiunto preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di connessioni di cavi di piccola sezione . Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. .

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1 ... 4 mm²