› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Gaffetta Quick M63 polipropilene grigio per tubi interni ed esterni protetti

Cod. Rexel CP2149040
Cod. Produttore 2149040
Cod. EAN 4012195588252

Informazioni principali

  • Descrizione: Gaffetta per tubi
  • Materiale: Acciaio
  • Compatibilità: Tubi isolanti/plastici
  • Montaggio: Su pareti e soffitti
  • Foro allineamento: Presente
  • Dimensioni: M16 - M32
  • Fissaggio: Viti legno/tasselli
  • Serie: Quick clip range

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La gaffetta Quick 2955 M63 è un supporto per tubi realizzato in plastica di alta qualità, specificamente in polipropilene (PP), che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per un fissaggio semplice e sicuro tramite foro per vite, questa gaffetta è allineabile, facilitando l'installazione ordinata e precisa degli impianti elettrici. Le sue dimensioni compatte e la capacità di supportare un tubo massimo la rendono ideale per applicazioni elettriche professionali, offrendo una soluzione affidabile e sostenibile con un basso impatto ambientale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

63 ... 63 mm

Serie

Quick clip range

Gaffetta Quick M63 polipropilene grigio per tubi interni ed esterni protetti
€ 2,62 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info