Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXEEA1L
Cod. Produttore
AXEEA1L

Informazioni di prodotto

Incontro elettrico fail safe 20,5 mm 3500 N 10~24 V AC DC con frontalino in acciaio inox 250 x 25 mm diodo di transito incluso durata 300 000 cicli
Descrizione del produttore: Gache électrique a emission con dimensioni compatte di 20,5 mm, progettata per garantire un'installazione efficiente e sicura negli impianti elettrici. Questo componente elettrico si distingue per la sua affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo e sicurezza, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Ideale per utilizzi professionali, combina robustezza e funzionalità in un design ottimizzato per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici.

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Parte del telaio

Tipologia

Apriporta standard

tipo di corrente

DC

direzione di apertura secondo DIN

Sinistra/destra

forma della bocchetta

Piatto

Tipologia costruttiva

Asimmetrico

tipo di sblocco

Modello standard

posizione di montaggio

Universale

tipo di chiusura

Chiusura standard

Uscita catenaccio

Funzionamento continuo (100% ED)

Contropiastra materiale

Acciaio inox

Colore di base della contropiastra

Argento

Lunghezza della contropiastra

69 mm

Larghezza della contropiastra

20,5 mm

Modalità di funzionamento elettrico contro le manomissioni elettriche EN 14846

3

diodo di protezione

tolleranza tensione nominale di esercizio

+/- 10 %

Con contropiastra