› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

G7/2/KTZ KIT ANTE VANO ZOCCOLO GRAF

DKC
Cod. Rexel DKC095778205
Cod. Produttore 095778205
Cod. EAN 8054684023222

Informazioni principali

  • Descrizione: G7/2/KTZ KIT ANTE VANO
  • Fornito con: guarnizione e viti
  • Applicazione: vano zoccolo
  • Finitura: grafite
  • Serie: G7/2

Descrizione del prodotto

Fornito completo di guarnizione e viti di fissaggio. Descrizione del produttore: Fornito completo di guarnizione e viti di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Altro

altezza

433 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

G7/2/KTZ KIT ANTE VANO ZOCCOLO GRAF