›

G-START-3-48-0-0-0

Cod. Rexel GRF090434
Cod. Produttore F090434

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 500Vac
  • Corrente nominale: fino a 7A
  • Potenza max motore: 3 kW
  • Protezione: sovraccarico e mancanza fase
  • Ingressi digitali: 4 a 24Vdc
  • Uscite digitali: 2 per segnalazione
  • Uscita relè: allarme NO/NC
  • Serie: G-START

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L’avviatore motore Gefran G-Start è un dispositivo compatto per il comando funzionale start/stop e la selezione della direzione di marcia di motori asincroni fino a 500Vac con potenza massima di 3 kW e corrente nominale fino a 7A. Progettato per il fissaggio su barra DIN, integra una combinazione di relè e semiconduttori di potenza (Triac) che minimizzano la dissipazione termica garantendo elevata affidabilità. Offre protezione contro sovraccarichi con gestione automatica dello spegnimento e tempo di raffreddamento del motore, oltre a protezione per assenza di fase e sbilanciamento delle correnti nelle linee trifase. Dispone di 4 ingressi digitali a 24Vdc, 2 uscite digitali per segnalazione di marcia motore e un’uscita relè di allarme. Il selettore frontale consente di impostare la corrente nominale del motore per la soglia di intervento della protezione. La diagnostica avanzata include il riconoscimento di fault interni e mancanza fase, con allarmi resettabili manualmente o automaticamente. Le certificazioni SIL3 e PLe per la funzione STO permettono l’utilizzo in applicazioni con arresto sicuro del motore. Il dispositivo è disponibile in tre versioni con correnti nominali di 0,6A, 2,4A e 7A, adatto per motori monofase e trifase, con opzione di inversione di rotazione disponibile per motori trifase. La temperatura di lavoro varia da -25 a 70 °C, con grado di protezione IP20 e durata meccanica di 15 milioni di cicli.
G-START-3-48-0-0-0