›

G-SSMGM/Y21 SERRATURA CIFR. Y21

DKC
Cod. Rexel DKC095770301
Cod. Produttore 095770301
Cod. EAN 8033603686212

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Materiale: Poliammide PA6+30%FV
  • Colore: RAL 7035
  • Serie: Y21
  • Chiave: Inclusa di serie

Descrizione del prodotto

Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Corpo maniglia realizzato in poliammide PA6+30%FV. Colore RAL 7035. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato. Descrizione del produttore: Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Corpo maniglia realizzato in poliammide PA6+30%FV. Colore RAL 7035. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Cilindro

G-SSMGM/Y21 SERRATURA CIFR. Y21