› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

G-EA/SSMG/TR9 SERR.APPLICATA-CH TRI

DKC
Cod. Rexel DKC097770275
Cod. Produttore 097770275
Cod. EAN 8033603368934

Informazioni principali

  • Descrizione: G-EA/SSMG/TR9 SERR.APPLICATA-CH TRI
  • Forma: Triangolare
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Uso: Controllo preciso
  • Compatibilità: Ampia gamma sistemi
  • Design: Ergonomico
  • Serie: DKC097770275

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DKC097770275 è un dispositivo di serraggio applicato, progettato per l'uso in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccellente e una durabilità prolungata. La sua forma triangolare lo rende particolarmente versatile, consentendo un'installazione semplice e rapida in vari contesti. Il design ergonomico è pensato per facilitare l'uso, mentre il colore del corpo e dei pulsanti è studiato per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua struttura robusta, il DKC097770275 è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. Questo dispositivo è compatibile con una vasta gamma di sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore. La sua progettazione attenta garantisce prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Triangolare

G-EA/SSMG/TR9 SERR.APPLICATA-CH TRI