Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
DKC097770408
Cod. Produttore
097770408
Cod. EAN
8033603375314

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Sportello
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Funzionamento: Fluido e affidabile
  • Carico supportato: Moderato
  • Design: Ergonomico
  • Integrazione: Facile in sistemi
  • Serie: DKC097770408
La DKC097770408 è una cerniera progettata specificamente per applicazioni di sportello, realizzata in plastica di alta qualità. Questo componente è caratterizzato da una robusta struttura che garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, rendendola ideale per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La cerniera è progettata per supportare carichi moderati, assicurando un funzionamento fluido e affidabile. Inoltre, il design della DKC097770408 permette una facile integrazione in sistemi esistenti, rendendola una scelta versatile per gli utenti. Grazie alla sua costruzione in plastica, offre anche vantaggi in termini di peso, contribuendo a una riduzione complessiva del carico nei sistemi in cui è installata. Descrizione del produttore: La DKC097770408 è una cerniera progettata specificamente per applicazioni di sportello, realizzata in plastica di alta qualità. Questo componente è caratterizzato da una robusta struttura che garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'uso, rendendola ideale per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La cerniera è progettata per supportare carichi moderati, assicurando un funzionamento fluido e affidabile. Inoltre, il design della DKC097770408 permette una facile integrazione in sistemi esistenti, rendendola una scelta versatile per gli utenti. Grazie alla sua costruzione in plastica, offre anche vantaggi in termini di peso, contribuendo a una riduzione complessiva del carico nei sistemi in cui è installata.

larghezza

290 mm

altezza

216 mm

profondità

45 mm

a cerniera

Materiale della finestra

Plastica